Referenser
Bosch:2608606754
Rubix:358529
EAN:3165140180191

Produktinformation : LAMELLSLIPSKIVA BM 115MM K80 - 2608606754 - BOSCH
Diameter mm: 125
Bore mm: 22,23
Grain size: 40
Användningsområden
Ferrous metals|Stainless steel/Stainless steelFerrous metals|Steel/Ferrous metalFerrous metals|Sheet metal
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 56 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 110x110x5 mm |
| Paketerad vikt | 60 g |
| Diameter | 115 mm |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
421,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
