Referenser
Bosch:2608603407
Rubix:361768
EAN:3165140706995

Produktinformation : KAPSKIVA EXP INOX 230X1,9MM LIGE - 2608603407 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 178 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 232x232x2 mm |
| Paketerad vikt | 178 g |
| Diameter | 230 mm |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,00 kr Ex moms
/ 25 Styck
1 678,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
