Referenser
Roebuck:866836
Rubix:6334019
EAN:3660338209024

Dokumenter
Produktinformation : DLBZ C. FLAP DISC D.115 40G
ZIRCONIUM curved fibre disc. Use: deburring, grinding, polishing Standard: EN 13743
DISC DLBZ.115 - D.115 GR.40 FLAP DISC - ZIRCONIUM - CURVED
Styrkor
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Användningsområden
deburring, grinding, polishing
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 115 mm |
|---|---|
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Typ av slipmedel | aluminijev cirkonij |
| Applikation | steel/stainless steel |
| Form | offset hub |
| Spannmål | 40 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
780,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
