Referenser
Bosch:2608601210
Rubix:362434
EAN:3165140653213



Produktinformation : SLIPTALLRIK M14 230MM - 2608601210 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 250 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 265x218x30 mm |
| Paketerad vikt | 250 g |
| Diameter | 230 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
665,71 kr Ex moms
/ Styck
832,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
