Referenser
Bosch:2608601064
Rubix:360456
EAN:3165140079198



Produktinformation : SLIPRONDELL HÅRD 115MM PEX 115 - 2608601064 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 142x115x9 mm |
| Paketerad vikt | 90 g |
| Diameter | 115 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,18 kr Ex moms
/ Styck
357,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
