Referenser
Bosch:2608570103
Rubix:359880
EAN:3165140062695

Produktinformation : SPÄNNTÅNG 6MM M/MUTTER GOF 1200A/1300ACE - 2608570103 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 60 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 60x50x25 mm |
| Paketerad vikt | 60 g |
| Längd | 19.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,44 kr Ex moms
/ Styck
766,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
