Referenser
Bosch:2608570105
Rubix:359882
EAN:3165140062718

Produktinformation : SPÄNNTÅNG 8MM M/MUTTER GOF 1200A/1300ACE - 2608570105 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 58 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 115x70x29 mm |
| Paketerad vikt | 58 g |
| Längd | 18.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,72 kr Ex moms
/ Styck
777,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
