Referenser
Bosch:GSH 16-28
Rubix:363616
Tillverkare:0611335000
EAN:3165140410274




Produktinformation : SLAGHAMMARE GSH 16-28 - 611335000 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Slageffekt | 41 J |
|---|---|
| Vikt | 17.9 kg |
| Längd | 760 mm |
| Motorns märkeffekt | 1750 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
29 832,01 kr Ex moms
/ Styck
37 290,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
