Referenser
Bosch:2608690188
Rubix:362435
EAN:3165140670036

Produktinformation : MEJSEL SPETS HEX22 400MM - 2608690188 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1125 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 400x25x25 mm |
| Paketerad vikt | 1100 g |
| Längd | 400 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Vikt | 1125 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,35 kr Ex moms
/ Styck
777,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
