Referenser
Bosch:1618600019
Rubix:363796
EAN:3165140042543

Produktinformation : SPETSMEJSEL 520MM HEX28MM - 1618600019 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2630 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 520x32x32 mm |
| Paketerad vikt | 2620 g |
| Längd | 520 mm |
| Bredd | 24 mm |
| Vikt | 2630 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,93 kr Ex moms
/ Styck
847,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
