Referenser
Bosch:1618630001
Rubix:363782
EAN:3165140029056

Produktinformation : SPETSMEJSEL 19X400MM HEX19MM - 1618630001 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 850 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 403x46x46 mm |
| Paketerad vikt | 910 g |
| Längd | 400 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Vikt | 850 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,57 kr Ex moms
/ Styck
379,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
