Referenser
Bosch:2608602692
Rubix:364479
EAN:3165140581981

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 180MM BEST MARMOR - 2608602692 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 330 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 221x190x3 mm |
| Paketerad vikt | 295 g |
| Diameter | 180 mm |
| Tjocklek | 2.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | precision cutting marble |
| Form | continuous cutting rim |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro marble |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 509,75 kr Ex moms
/ Styck
1 887,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
