Referenser
Bosch:2608602647
Rubix:363877
EAN:3165140581530

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 300X25,4MM BEST STONE - 2608602647 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1200 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 345x310x8 mm |
| Paketerad vikt | 1340 g |
| Diameter | 300 mm |
| Tjocklek | 2.8 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 25.4 mm |
| Applikation | cutting stone materials (soft and hard stone) for table saws and petrol saws |
| Form | segmented diamond cutting disc |
| Serier | pro stone |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 881,65 kr Ex moms
/ Styck
3 602,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
