Referenser
Bosch:2608637788
Rubix:358220
EAN:3165140045940

Produktinformation : STICKSÅGBLAD T 119 BO 3ST TRÄ - 2608637788 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 14 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 170x55x2 mm |
| Paketerad vikt | 14 g |
| Längd | 83 mm |
| Typ | sticksågsblad |
| Total längd | 83 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
828,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
