Referenser
Metabo:631993000
Rubix:337273
Tillverkare:631993000
EAN:4007430122957

Produktinformation : 631993000 - MTB TIGERSÅGBLAD BIM 225 X 1,6 MM
Teknisk information
Attribut
| Längd | 225 mm |
|---|---|
| Typ | tigersågblad |
| Total längd | 225 mm |
| Antal tänder per cm | 3.94 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,01 kr Ex moms
/ Styck
973,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran