Referenser
Bosch:2608654834
Rubix:358460
EAN:3165140036139

Produktinformation : TIGERSÅGBLAD S 1411 DF 2ST - 2608654834 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 105 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 365x50x3 mm |
| Paketerad vikt | 105 g |
| Längd | 300 mm |
| Typ | tigersågblad |
| Total längd | 300 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 097,10 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 371,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
