Referenser

Produktinformation : CIRKELSÅGKL 210X2,4X30MM 54T MULTI - 2608640511 - BOSCH
Det multimaterialbaserade cirkelsågbladet klarar kraftfulla snitt i många olika material. De högkvalitativa, precisionsslipade hårdmetalltänderna gör bladet tillräckligt robust för att skära i olika material, medan basbladet av formstabilt, härdat SK5-stål (> 40 HRC) garanterar precision. Sågbladets kropps- och expansionsspår minskar vibrationer under användning, dämpar ljudet och minskar värmeutvecklingen. Använd detta sågblad för aluminium, icke-järnmetaller, plast, epoxiharts och trä. HLTCG-tänderna (High-Low Triple Chip Ground) gör Multi Material-cirkelsågbladet tillräckligt robust för arbete med slipande material.
Användningsområden
Trä | Spånskivor | Ljudisolerande träskivor | OSB-skivor | MDF-skivor med plastbeläggning | Epoxi (epoxiharts) | Icke-järnhaltig metall | Icke-järnhaltig aluminium | Icke-järnhaltig legering | Koppar
Teknisk information
| Logistisk vikt | 640 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 306x260x11 mm |
| Paketerad vikt | 640 g |
| Längd | 210 mm |
| Typ | cirkelsågblad |
| Antal tänder | 54 |
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran