Referenser
Bosch:2608656272
Rubix:358146

Produktinformation : TIGERSÅGBLAD S711DF 2ST - 2608656272 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 43 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 214x52x3 mm |
| Paketerad vikt | 42 g |
| Längd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,20 kr Ex moms
/ 5 Styck
876,50 kr Inkl moms
- Tillgängliga
