Referenser
Bosch:2608637878
Rubix:358285
EAN:3165140067454

Produktinformation : STICKSÅGBLAD T 111 C 100ST TRÄ - 2608637878 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 655 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 105x50x50 mm |
| Paketerad vikt | 655 g |
| Längd | 100 mm |
| Typ | sticksågsblad |
| Total längd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 167,69 kr Ex moms
/ Styck
1 459,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
