Referenser
Bosch:2608586749
Rubix:364709
EAN:3165140564731

Produktinformation : HAMMARBORR SDS-MAX 15X200/340MM SPEED X - 2608586749 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 380 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 375x50x50 mm |
| Paketerad vikt | 479 g |
| Borrdiameter | 15 mm |
| Total längd | 340 mm |
| Klipplängd | 200 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Diameter fäste | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
977,87 kr Ex moms
/ Styck
1 222,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
