Referenser
Bosch:2608587910
Rubix:362444
EAN:3165140657525

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 25X600MM - 2608587910 - BOSCH
Styrkor
•Activeteq centring tip offers drill guidance for easy starts without jarring or wandering
Wear mark for accurate drill hole diameter
Wear mark for accurate drill hole diameter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 790 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 693x45x25 mm |
| Paketerad vikt | 920 g |
| Borrdiameter | 25 mm |
| Total längd | 600 mm |
| Klipplängd | 550 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Bearbetning av material | concrete |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 267,98 kr Ex moms
/ Styck
1 584,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
