Spiralborr Dormer A97711.0

Metallborr, A977

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A97711.0
Rubix:6201227
EAN:7320760347263
PFX Drill 11.00 mm  DIN 1869/2

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter11 mm
Total längd365 mm
Klipplängd250 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : PFX Extra Långa Borrar, A97711.0 - 5973158 - DORMER


HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/2 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter11 mm
Total längd365 mm
Klipplängd250 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1869/2
Spetsvinkel130 °
Diameter fäste11 mm
1 522,14 kr Ex moms
/ Styck
1 902,68 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran