Referenser
Bosch:2608585850
Rubix:361036
EAN:3165140520850

Produktinformation : METALLBORR HSS-CO S 4,8X86MM - 2608585850 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Total längd | 86 mm |
| Klipplängd | 52 mm |
| Skafttyp | konisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
296,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
