Referenser
Bosch:2608595685
Rubix:360216
EAN:3165140418041

Produktinformation : BORR HSS-G DIN 340 6X91MM - 2608595685 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 25 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 227x43x8 mm |
| Paketerad vikt | 25 g |
| Borrdiameter | 6 mm |
| Total längd | 139 mm |
| Klipplängd | 91 mm |
| Skafttyp | konisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,15 kr Ex moms
/ 5 Styck
503,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
