Referenser
Ruko:250135T
Rubix:6021002
EAN:4007140126665

Produktinformation : Twist Drill DIN 338 13.5 mm HSS-TiN - 250135T - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 160 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
796,10 kr Ex moms
/ 5 Styck
995,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran