Referenser
Dewalt:DT4505-QZ
Rubix:6186727
EAN:5011402385577



Produktinformation : TTRÄBORR,SPETS, 5 MM - DT4505-QZ - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Total längd | 90 mm |
| Klipplängd | 60 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Skärriktning | rätt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,43 kr Ex moms
/ Styck
24,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran