Referenser
Bahco:BP826
Rubix:430410
EAN:7314150137459


Teknisk sammanfattning
| Maximalt vridmoment | 10 N.m |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 1800 rpm |
| Vikt | 1.05 kg |
Produktinformation : SKRUVDRAGARE 1/4'' TRYCKLUFTSDR - BP826
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1330 g |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 10 N.m |
| Ingen lasthastighet | 1800 rpm |
| Vikt | 1.05 kg |
| Luftkonsumtion | 113 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 824,84 kr Ex moms
/ Styck
4 781,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran