Tryckluftsdriven Mutterknackare Bahco BP905L
Tryckluftsdriven Mutterknackare Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:BP905L
Rubix:6260188
EAN:7314150336234




Teknisk sammanfattning
| Fyrkantsadapter | 1/2 in '' |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 2440 N.m |
| Vikt | 7.2 kg |
Produktinformation : 1 IMPACT WRENCH STR LONG ANVIL - BP905L - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 1/2 in '' |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 2440 N.m |
| Vikt | 7.2 kg |
| Ingen lasthastighet | 6000 rpm |
| Luftkonsumtion | 282 l/min |
| Total längd | 547 mm |
| Ljud nivå | 97.1 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran