Referenser
Bahco:585D
Rubix:429722
EAN:7314150104185

Produktinformation : PLÅTSAX RAK- OCH HÖGERKLIPP - 585D
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 620 g |
|---|---|
| Skärkapacitet | 1.2 mm |
| Längd | 280 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
974,63 kr Ex moms
/ Styck
1 218,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
