Referenser
Bahco:M526
Rubix:428713
EAN:7311518160982

Produktinformation : PLÅTSAX RAKKLIPPANDE - M526
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 500 g |
|---|---|
| Skärkapacitet | 1.2 mm |
| Längd | 260 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
