Referenser
Bahco:BS100011
Rubix:422726
EAN:7314150232918

Produktinformation : BITS SPÅR 3,5 MM SEXKANT 10 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Antal element | 39 |
| Avtryck | platt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,16 kr Ex moms
/ Styck
187,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
