Referenser
Bahco:BS100021
Rubix:422736
EAN:7314150233014

Produktinformation : BITS INV SPÅR 12 MM SEXK 10 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 130 g |
|---|---|
| Antal element | 39 |
| Avtryck | platt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,27 kr Ex moms
/ Styck
117,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
