Referenser
Bahco:BS100017
Rubix:422732
EAN:7314150232970

Produktinformation : BITS INV SPÅR 7 MM SEXK 10 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 110 g |
|---|---|
| Antal element | 39 |
| Avtryck | platt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,52 kr Ex moms
/ Styck
126,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
