Referenser
Bahco:BE-9105
Rubix:422119
EAN:7314150242801

Produktinformation : SKRUVMEJSEL ERGO TRI-WING5X100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 75 g |
|---|---|
| Avtryckstorlek | #5 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 222 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,48 kr Ex moms
/ Styck
205,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
