Referenser
Bahco:BE-7527
Rubix:421941
EAN:7314150242559

Produktinformation : SKRUVMEJSEL ERGO TORX K 27X125
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 70 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t27 |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 247 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,61 kr Ex moms
/ Styck
232,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
