Skruvmejsel Bahco B190.080.175
BahcoFit spårmejslar med platt spets och gummigrepp 0,8–2 mm
Se teknisk informationReferenser
Bahco:B190.080.175
Rubix:6013294
EAN:7314150277889

Produktinformation : B190.080.175 Spårskruvmejsel
Styrkor
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,6x8 mm |
| Bladlängd | 175 mm |
| Längd | 292 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 544,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 930,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
