Referenser
Bahco:021.065.150
Rubix:430281
EAN:8412814021614

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 6,5X150 - 021.065.150
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 6,5x1,2 mm |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 280 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,36 kr Ex moms
/ Styck
170,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
