Referenser
Bahco:618-30-150
Rubix:430038
EAN:7314150124664

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX 30X150 - 618-30-150
Screwdriver for Torx screws. Handle: two-component grip with hanging hole. Excellent handle-shaft connection. Blade: high quality steel. Nickel-plated and fully hardened. Size and type marking on the handle.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 100 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 260 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,67 kr Ex moms
/ Styck
129,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
