Referenser
Bahco:9778PZD-1
Rubix:428360
EAN:7314151823535

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 1X80
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 45 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Bladlängd | 80 mm |
| Längd | 180 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
952,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 190,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
