Referenser
Bahco:2047-2-12
Rubix:6157334
EAN:7314151060503

Produktinformation : Vinkelskrutrekker, Sporskruer 2x12x200mm - 2047-2-12 - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 115 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 2x12 mm |
| Bladlängd | 12 mm |
| Längd | 200 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
