Referenser
Bahco:3854-41-1.3-PQ-4/6
Rubix:431687
EAN:7314150197842

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL PQ - 3854-41-1.3-PQ-4/6
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 399,4 g |
|---|---|
| Bredd | 41 mm |
| Tjocklek | 1.3 mm |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,21 kr Ex moms
/ Styck
472,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
