Referenser
Bahco:3857-13-0.6-EZ-L
Rubix:425994
EAN:7311518264789



Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL EZ-L 13MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 57,8 g |
|---|---|
| Bredd | 13 mm |
| Tjocklek | 0.6 mm |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,73 kr Ex moms
/ Meter
147,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
