Referenser
Bahco:3853-54-1.6-2/3
Rubix:431258
EAN:7311518282899

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL 54 MM - 3853-54-1.6-2/3
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 662,9 g |
|---|---|
| Bredd | 54 mm |
| Tjocklek | 1.6 mm |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,00 kr Ex moms
/ Styck
563,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
