Referenser
Bahco:3853-41-1.3-5/8
Rubix:431256
EAN:7311518202286

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL 41 MM - 3853-41-1.3-5/8
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 364,4 g |
|---|---|
| Bredd | 41 mm |
| Tjocklek | 1.3 mm |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,21 kr Ex moms
/ Styck
405,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
