Referenser
Bahco:3854-34-1.1-PQ-3/4
Rubix:431683
EAN:7314150135813

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL PQ - 3854-34-1.1-PQ-3/4
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 270 g |
|---|---|
| Bredd | 34 mm |
| Tjocklek | 1.1 mm |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,73 kr Ex moms
/ Styck
393,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
