Referenser
Bahco:3853-34-1.1-5/8
Rubix:431252
EAN:7311518202149

Dokumenter
Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL 34 MM - 3853-34-1.1-5/8
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 270 g |
|---|---|
| Längd | 4200 mm |
| Bredd | 34 mm |
| Tjocklek | 1.1 mm |
| Material | hss |
| Form på tänder | tooth shape |
| Antal tänder per tum | 5/8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,95 kr Ex moms
/ Styck
293,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
