Referenser
Bahco:3853-41-1.3-4/6
Rubix:431255
EAN:7311518184100

Dokumenter
Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL 41 MM - 3853-41-1.3-4/6
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 364,4 g |
|---|---|
| Bredd | 41 mm |
| Tjocklek | 1.3 mm |
| Material | stål |
| Form på tänder | tooth shape |
| Antal tänder per tum | 4/6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,21 kr Ex moms
/ Styck
405,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
