Referenser
Bahco:9710-8-150
Rubix:429767
EAN:7314151785512

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 8X150 - 9710-8-150
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 160 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,2x8 mm |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 270 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
666,30 kr Ex moms
/ 5 Styck
832,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
