Referenser
Spartex:845688
Rubix:6266579
EAN:3660338076992
Dokumenter
Produktinformation : G-All Liquids Absorbent Roll 75Cmx40M - 845688 - Giss
Manufacture 100% microfibre of polypropylene.
.
Absorption capacity: about 130 litres. .
Dimensions: 80 cm x 40 m.
Absorption capacity: about 130 litres. .
Dimensions: 80 cm x 40 m.
Teknisk information
Attribut
| Absorptionskapacitet | 130 l |
|---|---|
| Typ | rullar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 742,49 kr Ex moms
/ Styck
5 928,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

