Fyrapunktsmontering FAG QJ306-XL-TVP, Yttre diameter: 72 mm | Innerdiameter: 30 mm | Bredd: 19 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ306-XL-TVP
Rubix:167319
Tillverkare:0167424600000
EAN:4012801180818
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter30 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd19 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ306-XL-TVP FAG


Four point contact bearing QJ3..-XL-TVP, X-life, plastic cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt379 g
Innerdiameter30 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd19 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burpolyamid
Referenshastighet7600 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr61000 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r43000 N
1 899,11 kr Ex moms
/ Styck
2 373,89 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.